Zestaw kluczy płaskich, regulowanych TCS 4026/3, rozmiary SW 8, 10, 12, 3 sztuki

Nr art.: 96838765
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba elementów 3 szt.
Szerokość pianki 175 mm
Głębokość pianki 350 mm
Wysokość pianki 30 mm
Seria TCS
Oznaczenie producenta 4026/3
Kolor Żółty
Minimalna rozwartość klucza 8 mm
Maksymalna rozwartość klucza 12 mm
Liczba narzędzi 3
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm; 10 mm; 12 mm
Z wielkościami 10 mm; 12 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96838765
EAN / GTIN 4018754169481
Numer producenta 96838765
Numer L L60010 5058
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • 1/3 wkładu TCS: 175 x 350 x 30 mm
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 350
  • Width mm (b): 175
  • Height mm (h): 30
  • Drawer division: 1/3
  • Range: 8-12
  • Alloy: Chromium vanadium steel
  • Surface: chrome-plated
  • Number of tools: 3
  • Weight (g): 1402
  • Weight kg: 1,490

W dostawie:

Zawartość, 3 części:
  • 3 klucz płaski, regulowany nr 4026: 8; 10; 12