Leírás:
44 darabos11dugókulcsok 1/4″ No. 40:5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm12dugókulcsok 1/4″ No. 40L:4; 6; 5; 5,5; 4,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm3 csavarhúzó betét, hornyolt, 1/4″ sz. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm5 INHEX betétek 1/4″ No. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm4 Phillips csavarhúzó betétek, 1/4″ No. 44P: PH1; ph2; PH3; PH41 benyomható fogantyú 1/4″ No. 400: L.150 mm1 keresztfogantyú 1/4″ No. 404: L.116 mm3 toldatok 1/4″ No. 405: L.54; 100; 150 mm1 kardáncsukló 1/4″ No. 407: L.38 mm1 bővítés darab No. 409:3/8″ külső négyzet, 1/4″ belső négyzet1 bites tartó 1/4″ No. 412: L.25 mm1 racsnis 1/4″ No. 415: L.117 mm
Jellemző:
- Szerszámok száma: 44
- Fiók felosztás: 1/3
- Magasság mm (h): 40 mm
- Hossz [mm]: 350 mm
- Súly: 1045 g
- Szélesség mm (b): 175 mm