Zestaw kluczy nasadowych 3/8″ TCS 3/8 cala 456/16/7 QR, 23-częściowy

Nr art.: 96830370
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Schaumstoff / Hartschaum
Liczba elementów 23 szt.
Breite Schaumstoff 175 mm
Seria TCS
Tiefe Schaumstoff 345 mm
Oznaczenie producenta 456/16/7 QR
Höhe Schaumstoff 40 mm
Liczba narzędzi 23
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 3/8 cala
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Quick Release
z wielkościami 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy; Przedłużka; przegub Cardana; Adapter; Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; czworokątem zewnętrznym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96830370
EAN / GTIN 4018754291809
Numer producenta 96830370
Numer L L60010 7066
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 23
  • Zewnętrzny czworokąt napędowy (cala): 3/8 cala
  • Wysokość w mm (h): 40 mm
  • Długość w mm (L): 345 mm
  • Masa: 1400 g
  • Szerokość w mm (b): 175 mm

W dostawie:

Zestaw 23-częściowy:
  • 16 końcówek nasadowych z łbem sześciokątnym 3/8″ nr 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 3 przedłużki QuickRelease 3/8″ nr 427QR: dł. 76; 160; 240 mm
  • 1 przegub Cardana QuickRelease 3/8″ nr 428QR: Dł. 46 mm
  • 1 reduktor nr 431: 3/8 na 1/4″
  • 1 nasadka powiększająca nr 432: 3/8 na 1/2″
  • 1 grzechotka drobnozębna QuickRelease 3/8″ nr 435QR N: Dł. 193 mm