{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Liczba elementów | 39 szt. | |
| Szerokość pianki | 250 mm | |
| Głębokość pianki | 460 mm | |
| Wysokość pianki | 55 mm | |
| Seria | TCS | |
| Oznaczenie producenta | TCS WT 40/4008/10/9 | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Liczba narzędzi | 39 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | 1/4 cala | |
| Z wielkościami | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy; Przedłużka; przegub Cardana; Bity/groty; Wkrętak do końcówek typu bit; Adapter | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny; Uchwyt bitów | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub TORX® wewn.; Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 96830132 | |
| EAN / GTIN | 4018754248872 | |
| Numer producenta | 96830132 | |
| Numer L | L60010 5831 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |