{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Liczba elementów | 18 szt. | |
| Szerokość pianki | 170 mm | |
| Głębokość pianki | 340 mm | |
| Wysokość pianki | 50 mm | |
| Seria | TCS | |
| Oznaczenie producenta | TCS 1/2 ZOLL 52/14/4 QR 18tlg | |
| Kolor | Srebrna | |
| Liczba narzędzi | 18 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 1/2 cala | |
| Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym | Quick Release | |
| Z wielkościami | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy; Przedłużka; przegub Cardana; Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 340 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; czworokątem zewnętrznym | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 96830352 | |
| EAN / GTIN | 4018754291724 | |
| Numer producenta | 96830352 | |
| Numer L | L60010 7314 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |