Zestaw śrubokrętów TCS 4751/4752, 9-częściowy

Nr art.: 96838787
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba elementów 9 szt.
Szerokość pianki 175 mm
Głębokość pianki 350 mm
Wysokość pianki 30 mm
Oznaczenie producenta 4751; 4752
Kolor Zielony; Szare; Czarny
Liczba narzędzi 9
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH00
Szerokość ostrza b 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon do wkrętów płaskich; Do śrub Phillips (PH)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96838787
EAN / GTIN 4018754222223
Numer producenta 96838787
Numer L L60010 5794
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 9
  • Podział szuflad: 1/3
  • Wysokość w mm (h): 30 mm
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Masa: 275 g
  • Szerokość w mm (b): 175 mm

W dostawie:

Zestaw 9-częściowy:
  • 4 śrubokręty płaskie nr 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm
  • 3 śrubokręty krzyżakowe nr 4752: PH00; PH0; PH1
  • 1 Szczypce płasko-okrągłe do elektroniki nr 6711: Dł. 130 mm
  • 1 mini-szczypce tnące boczne nr 6708: Dł. 110 mm