Zestaw kluczy nasadowych VDE nr TCS 12171/19/4 VDE, 23-częściowy

Nr art.: 96830041
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba elementów 23 szt.
Szerokość pianki 350 mm
Głębokość pianki 350 mm
Wysokość pianki 45 mm
Seria TCS
Oznaczenie producenta TCS 12171/19/4 VDE
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Czerwony
Liczba narzędzi 23
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 3/8 cala
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96830041
EAN / GTIN 4018754276004
Numer producenta 96830041
Numer L L60010 6272
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 23
  • Podział szuflad: 2/3
  • Wysokość w mm (h): 45 mm
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Masa: 2800 g
  • Szerokość w mm (b): 350 mm

W dostawie:

Zestaw 23-częściowy:
  • 14 końcówek nasadowych VDE z podwójnym sześciokątem 3/8″ nr 12171 VDE: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm
  • 3 nasadki wkrętakowe VDE 3/8″ nr 12174 VDE: T20; T25; T30
  • 2 nasadki wkrętakowe VDE 3/8″ nr 12175 VDE: M8; M10
  • 3 przedłużki VDE 3/8″ nr 12167 VDE: dł. 94; 178; 258 mm
  • 1 grzechotka drobnozębna VDE QuickRelease 3/8″ nr 12165 VDE: Dł. 205 mm