Gereedschap i.TCS Nr. TCS 40/35/9 1/3 44 st.

Artikelnummer: 96830601
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830601
EAN/GTIN 4018754162499
Nummer fabrikant 96830601
L-nummer L60010 3293

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 40 mm
  • 44-delig
11 sockets 1/4″ No. 40:5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 12 aansluitingen 1/4″ No. 40L:4; 6; 5; 5,5; 4,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 3 schroevendraaierinzetstukken met sleuven, 1/4″ nr. 41K:0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 INHEX wisselplaten 1/4″ Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 kruiskopschroevendraaierinzetstukken, 44P nr. 1/4″ : PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 Indrukhendel 1/4″ No. 400:L.150 mm
  • 1 kruishendel 1/4″ No. 404:L.116 mm
  • 3 extensies 1/4″ No. 405:L.54; 100; 150 mm
  • 1 kruiskoppeling 1/4″ nr. 407: L.38 mm
  • 1 uitbreiding stuk nr. 409:3/8″ extern vierkant, 1/4″ intern vierkant
  • 1 bit houder 1/4″ No. 412:L.25 mm
  • 1 ratel 1/4″ No. 415:L.117 mm
  • Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 44
    • Verdeling lade: 1/3
    • Hoogte mm (h): 40 mm
    • Lengte [mm): 350 mm
    • Gewicht: 1045 g
    • Breedte mm (b): 175 mm