GARANT easyFix plastikinės kabelių sąvaržos, rinkinyje 25 vnt., Tipas: 25

Prekės Nr.: 955823 25
Rinkinio kaina 25 vnt. (0,55 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 25 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gylis 12 mm
Produkto rūšis Tvirtinimo priemonės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955823 25
EAN / GTIN 4062406573669
Gamintojo numeris 955823 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės kabelių sąvaržos ir laikiklis tvirtinimui prie perforuotų sienelių. Perforuota sienelė nėra pažeista, sąvaržą galima nuimti nepaliekant jokių likučių. Individualios priveržimo galimybės: galima pritvirtinti su perforuota sienele nesuderinamus įrankius. Sąvaržos tvirtinimo plotas: 1G×1G. Rekomenduojamas varžtų ⌀ 5 mm.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Rinkinyje 25 vnt.