Easyfix plastplugg, set 25 delar. 25

Article no.: 955823 25
Set price 25 st. (NOK 6,70 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
272 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
Djup 12 mm
Produktslag Fästelement

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955823 25
EAN / GTIN 4062406573669

Beskrivelse

Utförande:

Plastplugg för fastsättning i perforerade paneler. Den perforerade panelen skadas inte vid fastsättningen. Pluggen kan avlägsnas igen utan rester. Individuella fastskruvningsmöjligheter: Föremål som inte är kompatibla med perforerad panel kan fästas. Pluggens anliggningsyta: 1G×1G. Rekommenderad skruv-⌀: 5 mm.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Sats om 25 st.