Easyfix-muoviankkurit, 25-osainen sarja. 25

Tuote nro.: 955823 25
Aseta hinta 25 kpl (0,61 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Syvyys 12 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysmateriaali

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955823 25
EAN / GTIN 4062406573669

Kuvaus

Malli:

Reikäseiniin kiinnitettävä muoviankkuri. Reikäseinä ei vahingoitu kiinnitettäessä, ankkurin voin poistaa taas jälkiä jättämättä. Yksilölliset ruuvausmahdollisuudet: reikäseiniin yhteensopimattomien esineiden kiinnitys mahdollista. Ankkurin tukipinta: 1G×1G. Ruuvien suositeltu ø: 5 mm.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Sarjassa 25 kpl.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki