GARANT easyFix Dibluri din plastic, set 25 buc., Tip: 25

Cod articol.: 955823 25
Setați prețul 25 bucăți (0,55 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
261 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 25 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Kunststoffdübel
Lungimea totală 12 mm
Material plastic
⌀ şuruburi 5 mm
Domeniu de utilizare Material de construcție perforat
Tip produs Diblu

Identificare și clasificare

Cod articol 955823 25
EAN / GTIN 4062406573669
Număr producător 955823 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Diblu din plastic pentru fixarea pe panourile perforate. Panoul perforat nu va fi deteriorat la fixare deoarece diblurile pot fi îndepărtare fără a lăsa urme. Opţiuni individuale de înşurubare: Este posibilă fixarea obiectelor care nu sunt compatibile cu panoul perforat. Suprafaţa de contact a diblului: 1G×1G. ⌀ recomandat şuruburi: 5 mm.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Set de 25 buc.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "easyFix" Vedeţi-le pe toate