GARANT easyFix kunststof pluggen, set 25-delig., Type: 25

Artikelnummer: 955823 25
Prijs instellen 25 Stuk (0,53 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 25 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Diepte 12 mm
Producttype Bevestigingsmateriaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955823 25
EAN/GTIN 4062406573669
Nummer fabrikant 955823 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof pluggen voor bevestiging aan geperforeerde wanden. De geperforeerde wand wordt bij het bevestigen niet beschadigd en de plug kan zonder resten weer worden verwijderd. Individuele aanschroefmogelijkheden: Het is mogelijk om voorwerpen te bevestigen, die niet compatibel zijn met geperforeerde wanden. Oplegvlak van de plug: 1G×1G. Aanbevolen schroef-⌀: 5 mm.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Set van 25 stuks.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan