GARANT easyFix vložek iz umetne mase 25-delna garnitura., Tip: 25

Št. art.: 955823 25
Nastavi ceno 25 kos (0,52 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 25 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Globina 12 mm
Vrsta izdelka Pritrdilni material

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955823 25
EAN/GTIN 4062406573669
Številka proizvajalca 955823 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vložek iz umetne mase za pritrditev na luknjaste stene. Luknjasta stena se pri pritrditvi ne poškoduje, vložek se lahko brez ostankov ponovno odstrani. Individualne možnosti privijanja: Možnost pritrditve predmetov, ki niso združljivi z luknjasto steno. Naležna površina vložka: 1G×1G. Priporočljiv ⌀ vijaka: 5 mm.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

25-delna garnitura.