{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | płyta podstawowa | |
| Wysokość | 8 mm | |
| Długość | 50 mm | |
| Szerokość | 35 mm | |
| Średnica podziałowa | 40 mm | |
| Szerokość rowka | 25 mm | |
| Przepust | 6,5 mm | |
| Masa całkowita | 0,086 kg |
| Numer artykułu | 90944 | |
| EAN / GTIN | 4020772090944 | |
| Numer producenta | 90944 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |