Piastra di supporto

Codice art.: 90944
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Piastra di supporto
Altezza 8 mm
Lunghezza 50 mm
Larghezza 35 mm
Interasse 40 mm
Larghezza scanalatura 25 mm
Passaggio 6,5 mm
Peso totale 0,086 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 90944
EAN / GTIN 4020772090944
Codice del produttore 90944
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra di base, per saldatura, con fori di montaggio.
Materiale: acciaio, brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 2+4
  • C: 25
  • ØD: 6,5
  • M: 35
  • N: 50
  • P: 40
  • S: 8
  • peso: 86 g