{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Placa base | |
| Altura | 8 mm | |
| Longitud | 50 mm | |
| Anchura | 35 mm | |
| Distancia al centro | 40 mm | |
| Anchura de la ranura | 25 mm | |
| Paso | 6,5 mm | |
| Peso total | 0,086 kg |
| Número de artículo | 90944 | |
| EAN / GTIN | 4020772090944 | |
| Número del fabricante | 90944 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |