{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Placă de bază | |
| Înălţime | 8 mm | |
| Lungime | 50 mm | |
| Lăţime | 35 mm | |
| Cerc parțial | 40 mm | |
| Lăţimea canelurii | 25 mm | |
| Gaură | 6,5 mm | |
| Greutatea totală | 0,086 kg |
| Cod articol | 90944 | |
| EAN / GTIN | 4020772090944 | |
| Număr producător | 90944 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |