Základná doska

Č. pol.: 90944
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Druh produktu Základná doska
Výška 8 mm
Dĺžka 50 mm
Šírka 35 mm
Rozostupová kružnica 40 mm
Šírka drážky 25 mm
Prietok 6,5 mm
Celková hmotnosť 0,086 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 90944
EAN/GTIN 4020772090944
Číslo výrobcu 90944
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Základová doska, na zváranie, s montážnymi otvormi.
Materiál: oceľ, leštený.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 2+4
  • C: 25
  • ØD: 6,5
  • M: 35
  • N: 50
  • P: 40
  • S: 8
  • Hmotnosť: 86 g