{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Producttype | Basisplaat | |
| Hoogte | 8 mm | |
| Lengte | 50 mm | |
| Breedte | 35 mm | |
| Steekcirkel | 40 mm | |
| Groefbreedte | 25 mm | |
| Doorlaat | 6,5 mm | |
| Totaalgewicht | 0,086 kg |
| Artikelnummer | 90944 | |
| EAN/GTIN | 4020772090944 | |
| Nummer fabrikant | 90944 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |