Plaque de base

Réf.: 90944
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plaque de base
Hauteur 8 mm
Longueur 50 mm
Largeur 35 mm
Cercle primitif 40 mm
Largeur de rainure 25 mm
Passage 6,5 mm
Poids total 0,086 kg

Identification et classification

Référence article 90944
EAN / GTIN 4020772090944
Réf. fabricant 90944
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Plaque de base, pour soudage, avec trous de montage.
Matériau: acier, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2+4
  • C: 25
  • ØD: 6,5
  • M: 35
  • N: 50
  • P: 40
  • S: 8
  • Poids: 86 g