{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Osnovna plošča | |
| Višina | 8 mm | |
| Dolžina | 50 mm | |
| Širina | 35 mm | |
| Delilni krog | 40 mm | |
| Širina utora | 25 mm | |
| Izvrtina | 6,5 mm | |
| Celotna masa | 0,086 kg |
| Številka izdelka | 90944 | |
| EAN/GTIN | 4020772090944 | |
| Številka proizvajalca | 90944 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |