• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundplatte

Artikel-Nr.: 90944
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Grundplatte
Höhe 8 mm
Länge 50 mm
Breite 35 mm
Teilkreis 40 mm
Nutenbreite 25 mm
Durchlass 6,5 mm
Gewicht gesamt 0,086 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90944
EAN / GTIN 4020772090944
Herstellernummer 90944
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Grundplatte, zum Anschweißen, mit Befestigungslöchern.
Material: Stahl, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 2+4
  • C: 25
  • ØD: 6,5
  • M: 35
  • N: 50
  • P: 40
  • S: 8
  • Gewicht: 86 g