{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | Grundplade | |
| Højde | 8 mm | |
| Længde | 50 mm | |
| Bredde | 35 mm | |
| Delekreds | 40 mm | |
| Notbredde | 25 mm | |
| Gennemgang | 6,5 mm | |
| Totalvægt | 0,086 kg |
| Artikelnummer | 90944 | |
| EAN/GTIN | 4020772090944 | |
| Producentnummer | 90944 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |