{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de produto | Placa de base | |
| Altura | 8 mm | |
| Comprimento | 50 mm | |
| Largura | 35 mm | |
| Círculo primitivo | 40 mm | |
| Largura da ranhura | 25 mm | |
| Passagem | 6,5 mm | |
| Peso total | 0,086 kg |
| Número do artigo | 90944 | |
| EAN/GTIN | 4020772090944 | |
| Número do fabricante | 90944 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |