Základní deska

Artiklové číslo: 90944
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Základní deska
Výška 8 mm
Délka 50 mm
Šířka 35 mm
Kruhový oblouk 40 mm
Šířka drážky 25 mm
Průchod 6,5 mm
Celková hmotnost 0,086 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 90944
EAN / GTIN 4020772090944
Číslo výrobce 90944
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Základní deska, pro svařování, s montážními otvory.
Materiál: ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 2+4
  • C: 25
  • ØD: 6,5
  • M: 35
  • N: 50
  • P: 40
  • S: 8
  • hmotnost: 86 g