3M™ Scotchcal™ Matowa folia ochronna 8510M, 1524 mm x 50 m

Nr art.: 7100245781
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcal
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchcal™ Mattes Schutzlaminat 8510M; Mattes Schutzlaminat 8510
Kolor Przezroczysty
Długość 5 000 cm
Szerokość 1 524 mm
Grubość 0,09 mm
Materiał polichlorek winylu (PCW)
Powierzchnia gładki
Właściwości Odporność na smary przemysłowe, materiały eksploatacyjne i środki chemiczne
Rodzaj produktu Mata ochronna do powierzchni roboczych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100245781
EAN / GTIN 00638060847626
Numer producenta 7100245781
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Laminat ochronny 3M™ Scotchcal™ Matte 8510 zapewnia skuteczną ochronę grafiki reklamowej drukowanej metodą cyfrową. Nasza przezroczysta, kalandrowana folia ochronna (90 µm) chroni nadrukowane grafiki przed wilgocią, ścieraniem i promieniowaniem UV nawet przez 6 lat. Jest to ekonomiczne rozwiązanie do grafiki reklamowej drukowanej cyfrowo, wymagającej matowego wykończenia, i nadaje się do stosowania z foliami drukarskimi 3M przeznaczonymi do średnioterminowego użytkowania. Samoprzylepna folia charakteryzuje się trwałym klejem wrażliwym na nacisk, dzięki czemu jest elastyczna i dopasowuje się do kształtu powierzchni, nadając się zarówno do powierzchni płaskich, jak i lekko wypukłych.

Zaleta:

  • Przezroczysta folia ochronna (90 µm) z matowym wykończeniem
  • Chroni drukowane grafiki reklamowe przed wilgocią, ścieraniem i promieniowaniem UV
  • Folia PVC kalandrowana
  • Trwały klej wrażliwy na nacisk, zapewniający trwałość do 6 lat
  • Elastyczny i dostosowujący się zarówno do płaskich, jak i lekko wypukłych powierzchni

Zalecenie:

  • Budynki i ściany, ekspozytory, nieprzezroczyste tablice, pojazdy i środki transportu, okna i szkło.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotchcal" Zobacz wszystkie