Laminat ochronny 3M™ Scotchcal™ do grafiki podłogowej 3645, 1372 mm x 50 m

Nr art.: 7100090681
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcal
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 3645; Schutzlaminat für Fußbodengrafiken 3645
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,372 m
Długość folii 50 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100090681
EAN / GTIN 00051131125582
Numer producenta 7100090681
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Laminat ochronny 3M™ Scotchcal™ 3645 służy jako powierzchnia antypoślizgowa do grafiki podłogowej w pomieszczeniach. W przypadku stosowania w miejscach publicznych lub obiektach komercyjnych okres użytkowania wynosi do jednego roku, a przy niewielkim natężeniu ruchu możliwe jest nawet kilkuletnie użytkowanie.

Zaleta:

  • Do tworzenia antypoślizgowych, wytrzymałych grafik podłogowych, po których można chodzić
  • Matowa, teksturowana powierzchnia
  • Klej na bazie rozpuszczalnika
  • Odporność na poślizg zgodnie z normami prEN 1341 i 1342: SRV=61 (suchą powierzchnię / wartości SRV powyżej 35 uznaje się za powierzchnie, po których można bezpiecznie chodzić)