3M™ Scotchcal™ matný ochranný laminát 8510M, 1524 mm x 50 m.

Artiklové číslo: 7100245781
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Scotchcal™ Mattes Schutzlaminat 8510M; Mattes Schutzlaminat 8510
Barva Transparentní
Délka 5 000 cm
Šířka 1 524 mm
Tloušťka 0,09 mm
Materiál polyvinylchlorid (PVC)
Povrch hladká
Vlastnosti Odolné vůči většině průmyslových tuků, pracovních materiálů a chemikálií
Druh produktu Ochranná rohož na pracoviště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100245781
EAN / GTIN 00638060847626
Číslo výrobce 7100245781
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Matný ochranný laminát 3M™ Scotchcal™ 8510 poskytuje účinnou ochranu digitálně tištěné reklamní grafiky. Náš transparentní kalendované ochranné laminát (90 µm) chrání tištěnou grafiku před vlhkostí, oděrem a UV zářením po dobu až 6 let. Jedná se o cenově výhodnou volbu pro digitálně potištěnou reklamní grafiku, která vyžaduje matný povrch, a je vhodná pro použití s fóliemi 3M pro střednědobé použití. Tento samolepicí fólie se vyznačuje odolným lepidlem citlivým na tlak, které je flexibilní a přizpůsobitelné a je vhodný jak pro ploché, tak mírně zakřivené povrchy.

Výhoda:

  • Průhledný ochranný laminát (90 µm) s matným povrchem
  • Chrání tištěnou reklamní grafiku před vlhkostí, oděrem a UV světlem
  • Kalenderovaný PVC film
  • Permanentní lepidlo citlivé na tlak pro životnost až 6 let
  • Flexibilní a přizpůsobitelný pro ploché i mírně zakřivené povrchy

Doporučení:

  • Budovy a stěny, displeje, neprůhledné nápisy, vozidla a dopravní prostředky, okna a sklo.