3M™ Scotchcal™ Błyszcząca folia ochronna 8518, 910 mm x 25 m

Nr art.: 7000056245
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
Seria Scotchcal
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchcal™ Glänzend Schutzlaminat 8518; 3M™ Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8518
Rodzaj produktu Folia ochronna
Długość folii 25 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000056245
EAN / GTIN 00051128822098
Numer producenta 7000056245
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Przezroczysty, wytrzymały laminat ochronny, odporny na promieniowanie UV. Chroni i przedłuża trwałość grafiki na pojazdach lub znakach, zapobiegając blaknięciu i ścieraniu. Zalecany do wydruków wykonanych przy użyciu rozpuszczalników, technologii UV i lateksowej.

Zaleta:

  • Zapewnia długotrwałą trwałość i ochronę większości folii graficznych
  • Powierzchnia o wysokim połysku
  • Wysoce elastyczny
  • Odporny na opary paliwa
  • Idealny do całkowitego oklejania pojazdów w celu uzyskania efektu lakieru mokrego
  • Do pojazdów, ciężarówek, środków transportu publicznego, jednostek pływających i znaków drogowych
  • Folia winylowa wylewana

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotchcal" Zobacz wszystkie