3M™ Scotchcal™ Matte Overlaminate 8510, 1524 mm x 50 m

Cod articol.: 7100245781
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchcal
Denumirea producătorului 3M™ Scotchcal™ Mattes Schutzlaminat 8510M; Mattes Schutzlaminat 8510
Culoarea Transparent
Lungime 5.000 cm
Lăţime 1.524 mm
Concentrație 0,09 mm
Material clorură de polivinil (PVC)
Suprafaţă neted
Caracteristici Rezistent la grăsimi industriale, materiale de lucru şi substanţe chimice
Tip produs Covor de protecţie pentru suprafeţe de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 7100245781
EAN / GTIN 00638060847626
Număr producător 7100245781
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Laminatul de protecție mat 3M™ Scotchcal™ 8510 oferă o protecție eficientă pentru grafica publicitară imprimată digital. Laminatul nostru transparent de protecție calended (90 µm) protejează grafica imprimată de umiditate, abraziune și lumină UV timp de până la 6 ani. Este o alegere rentabilă pentru grafica publicitară tipărită digital care necesită un finisaj mat și este potrivită pentru utilizarea cu folii media 3M pentru utilizare pe termen mediu. Acest film autoadeziv este caracterizat de un adeziv durabil, sensibil la presiune, care îl face flexibil și adaptabil și este potrivit atât pentru suprafețele plane, cât și pentru cele ușor curbate.

Avantaj:

  • Laminat transparent de protecție (90 µm) cu finisaj mat
  • Protejează grafica publicitară imprimată împotriva umezelii, abraziunii și luminii UV
  • Folie din PVC calandrată
  • Adeziv permanent, sensibil la presiune, pentru o durată de viață de până la 6 ani.
  • Flexibil și adaptabil atât pentru suprafețe plane, cât și ușor curbate

Recomandare:

  • Clădiri și pereți, afișaje, semne opace, vehicule și mijloace de transport, ferestre și sticlă.

Din aceeași serie "Scotchcal" Vedeţi-le pe toate