{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchcal | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Scotchcal™ Mattes Schutzlaminat 8510M; Mattes Schutzlaminat 8510 | |
| Farbe | transparent | |
| Länge | 5 000 cm | |
| Breite | 1 524 mm | |
| Stärke | 0,09 mm | |
| Material | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Oberfläche | glatt | |
| Eigenschaft | beständig gegen industrielle Fette, Arbeitsstoffe, Chemikalien | |
| Produktart | Arbeitsflächen-Schutzmatte |
| Artikelnummer | 7100245781 | |
| EAN / GTIN | 00638060847626 | |
| Herstellernummer | 7100245781 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |