3M™ Scotchcal™ Błyszcząca folia ochronna 8508G, 1372 mm x 50 m

Nr art.: 7100221132
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcal
Oznaczenie producenta Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8508
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,372 m
Długość folii 50 m
Grubość folii 60
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100221132
EAN / GTIN 00638060843062
Numer producenta 7100221132
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Laminat ochronny 3M™ Scotchcal™ 8508 z połyskiem zapewnia skuteczną ochronę grafiki reklamowej drukowanej metodą cyfrową. Nasza przezroczysta, wylewana folia ochronna (60 µm) chroni nadrukowane grafiki przed wilgocią, ścieraniem i promieniowaniem UV nawet przez 6 lat. Jest to ekonomiczne rozwiązanie do grafiki reklamowej drukowanej cyfrowo, wymagającej błyszczącego wykończenia, i nadaje się do stosowania z foliami drukarskimi 3M przeznaczonymi do średnioterminowego użytkowania. Samoprzylepna folia charakteryzuje się trwałym klejem wrażliwym na nacisk, dzięki czemu jest elastyczna i dopasowuje się do kształtu powierzchni, nadając się zarówno do powierzchni płaskich, jak i lekko wypukłych.

Zaleta:

  • Przezroczysta folia ochronna (60 µm) z błyszczącym wykończeniem
  • Folia z odlewanego PVC
  • Chroni drukowane grafiki reklamowe przed wilgocią, ścieraniem i promieniowaniem UV
  • Elastyczny i dostosowujący się zarówno do płaskich, jak i lekko wypukłych powierzchni
  • Trwały klej wrażliwy na nacisk, zapewniający trwałość do 6 lat

Zalecenie:

  • Budynki i ściany, ekspozytory, nieprzezroczyste tablice, pojazdy i środki transportu, okna i szkło.