Folia do druku 3M™ Scotchcal™ IJ8150, CLEAR View, 1372 mm x 45,72 m

Nr art.: 7100254822
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcal
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchcal™ Druckfolie Clear View 8150; IJ8150
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,372 m
Długość folii 45,72 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100254822
EAN / GTIN 00638060849644
Numer producenta 7100254822
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia do druku 3M™ Scotchcal™ Clear View 8150 to odlewana, krystalicznie czysta folia PVC do druku. Można na niej doskonale odwzorować dowolny motyw za pomocą druku cyfrowego lub sitodruku, a niezadrukowane obszary zapewniają jednocześnie całkowicie przejrzysty widok. Elementy z nadrukiem nie muszą już być wycinane z folii, lecz stanowią część folii przeznaczonej do naklejenia na całej powierzchni. Folię można również stosować wewnątrz budynków. W tym przypadku daje to możliwość kreatywnego aranżowania przestrzeni w połączeniu z jej funkcjonalnością. Pomimo swojej dużej wytrzymałości folię można usunąć, gdy nie jest już potrzebna.

Zaleta:

  • Przezroczysty klej, łatwy do usunięcia
  • Zalecane dla: Sitodruk, druk cyfrowy z użyciem farb rozpuszczalnikowych, UV i lateksowych