Folia 3M™ Scotchcal™ o wysokim połysku 8855-431, złota, 1220 mm x 45,72 m

Nr art.: 7100054162
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Złoty Żółty złoty
Seria Scotchcal
Oznaczenie producenta Scotchcal™ Hochglanzfolie 8855-431; Scotchcal™ Transluzenten Hochglanzfolie Serie 7755-520
Kolor Złoty
Usunięcie bez pozostałości możliwe do 0
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 45,72 m
Grubość folii 50
Właściwości Odporność na promieniowanie UV
Przejrzystość 0 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100054162
EAN / GTIN 04549395225095
Numer producenta 7100054162
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki folii 3M™ Scotchcal™ Transluzentnej o wysokim połysku z serii 7755-520 można tworzyć grafiki o błyszczącym, chromowanym wyglądzie. Folia w kolorze srebrnym o wysokim połysku ma grubość 50 µm i jest pokryta trwałym, przezroczystym klejem wrażliwym na nacisk. Odbija światło, nadając mu w ten sposób lśniący, chromowany wygląd. Folia nadaje się do nakładania na przednią lub tylną stronę reklam świetlnych. Można ją nakładać tymczasowo lub na stałe na dowolne powierzchnie z tworzyw sztucznych.

Zaleta:

  • Nadaje połyskujący, chromowany wygląd
  • Przezroczysty klej wrażliwy na nacisk
  • Można go nakleić na dowolną powierzchnię z tworzywa sztucznego

Zalecenie:

  • Tworzenie grafik o błyszczącym, chromowanym wyglądzie