3M™ Scotchcal™ Błyszcząca folia ochronna 8588G, 1220 mm x 50 m

Nr art.: 7100150036
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
Seria Scotchcal
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8588G; 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8590M
Kolor Przezroczysty
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 50 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100150036
EAN / GTIN 04549395784516
Numer producenta 7100150036
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Błyszcząca warstwa ochronna wykonana z elastycznej mieszanki fluoropolimerów została zaprojektowana specjalnie w celu ochrony gotowej grafiki przed plamami, ścieraniem, promieniowaniem UV i graffiti. Laminat jest odporny na działanie środków chemicznych i wytrzymuje działanie większości środków czyszczących stosowanych do usuwania graffiti. Firma 3M zaleca następujące folie bazowe: folia do druku 3M™ Controltac™ IJ180-10, 3M™ Controltac™ Folia do druku IJ180Cv3-10, 3M™ Print Wrap Folia IJ180mC-10, 3M™ Print Wrap Folia IJ180mC-114, 3M™ Print Wrap Folia IJ180mC-120, 3M™

Zaleta:

  • Zabezpieczenie antygraffiti w wersji błyszczącej lub matowej
  • Graffiti można łatwo i całkowicie usunąć
  • Brak „widmowych śladów” po usunięciu graffiti
  • Ochrona przed promieniowaniem UV

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotchcal" Zobacz wszystkie