Folia do druku 3M™ Scotchcal™ do grafiki podłogowej 3662-10, biała, 1220 mm x 50 m

Nr art.: 7000056255
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcal
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchcal™ Druckfolie für Floor Graphics 3662-10
Kolor Białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 50 m
Właściwości Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000056255
EAN / GTIN 00051128917213
Numer producenta 7000056255
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Odlewana, trwała i nieprzezroczysta (opaka) folia do druku 3M™ Scotchcal™ 3662-10 nadaje się szczególnie do tworzenia tymczasowych grafik reklamowych na nieuszczelnionych powierzchniach podłogowych na zewnątrz, w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Zaleta:

  • Folia do drukowania przeznaczona do krótkotrwałego stosowania na nieuszczelnionych powierzchniach podłogowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
  • Szczególnie mocny klej
  • Zapewnia pewną przyczepność na asfalcie i betonie
  • Można go usunąć z podłoża bez użycia ciepła ani środków chemicznych