{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Scotchcal | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Scotchcal™ Mattes Schutzlaminat 8510M; Mattes Schutzlaminat 8510 | |
| Color | Transparente | |
| Longitud | 5.000 cm | |
| Anchura | 1.524 mm | |
| Espesor | 0,09 mm | |
| Material | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Superficie | liso | |
| Propiedad | Resistente a grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos | |
| Tipo de producto | Estera protectora para superficies de trabajo |
| Número de artículo | 7100245781 | |
| EAN / GTIN | 00638060847626 | |
| Número del fabricante | 7100245781 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |