Folia dekoracyjna do szkła 3M™ Scotchcal™ 5525-314, Haze, 1524 mm x 50 m

Nr art.: 7000070073
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcal
Oznaczenie producenta Scotchcal™ Glasdesignfolie 5525
Kolor Szare; Przezroczysty
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,524 m
Długość folii 50 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000070073
EAN / GTIN 00051128920954
Numer producenta 7000070073
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki folii dekoracyjnej 3M™ Scotchcal™ 5525 można uzyskać efekt szkła piaskowanego lub trawionego za ułamek ceny. Ta trwała folia dzięki matowym wzorom sprawia wrażenie prawdziwego szkła strukturalnego. Zapewnia dostęp światła, a jednocześnie zwiększa prywatność i poprawia estetykę wnętrza. Wykonana jest z wytrzymałego, elastycznego poliestru. Wkładka syntetyczna jest przezroczysta, co ułatwia wycinanie logo lub wzorów. Dzięki drukowi cyfrowemu możliwe jest indywidualne dostosowanie. Technologia klejów firmy 3M umożliwia szybkie, precyzyjne i trwałe nakładanie na wiele różnych powierzchni szklanych. Folie są dostępne w wersji z efektem matowego szkła lub piaskowanego szkła.

Zaleta:

  • Zmień wygląd zwykłej szyby, zwiększ ochronę swojej prywatności i jednocześnie wpuść do środka naturalne światło
  • Przezroczysta, syntetyczna wkładka umożliwia szybkie i łatwe wycinanie kształtów, logo i nadrukowanych wzorów
  • Wzory z efektami „Dusted” lub „Frosted” pozwalają uzyskać szkło trawione lub piaskowane za ułamek ceny
  • Technologia klejów 3M™ umożliwia szybkie, precyzyjne i trwałe nakładanie na wiele różnych powierzchni szklanych
  • Dostępne w wersji z matowym szkłem lub z efektem piaskowania
  • Wykonane z wytrzymałych, elastycznych materiałów poliestrowych

Zalecenie:

  • Zastosowania wewnętrzne, takie jak sale konferencyjne, hole, sklepy detaliczne, ścianki działowe, werandy, prywatne biura

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotchcal" Zobacz wszystkie