Folia do druku 3M™ Scotchcal™ z Comply™ IJ35C-10, biała błyszcząca, bez łączeń, 1524 mm x 50 m

Nr art.: 7100247444
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcal
Oznaczenie producenta Scotchcal™ Druckfolie mit Comply™ IJ35C-10
Kolor białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,524 m
Długość folii 50 m

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100247444
EAN / GTIN 07891040322633
Numer producenta 7100247444
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Doskonała zdolność do naświetlania, maksymalna chłonność atramentu, zapewniająca wydruki o wysokiej gęstości koloru
  • Trwale przylegający klej wrażliwy na nacisk z technologią Comply™ Air Release
  • Zalecana ochrona karty graficznej: 8508, 8509, mln

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotchcal" Zobacz wszystkie