Zestawy narzędzi 134-elem., w przejezdnej walizce, typ: 1

Nr art.: 680217 1
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj przechowywania walizka
zasilanie energią Bez zasilania
Liczba elementów w zestawie 134 szt.
Opakowanie walizka
Mobilność ++
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 680217 1
EAN / GTIN 4069515069250
Numer producenta 680217 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mobilność: ++ (dobrze nadaje się do zastosowań mobilnych)
Ten liczący 134 elementy zestaw skomponowano specjalnie z myślą o typowych pracach serwisowych i konserwacyjnych i zawiera wszystkie często używane narzędzia – od zestawu kluczy nasadowych 1/4 cala przez bity, szczypce i wkrętaki kątowe po młotki, przebijaki, punktaki, noże introligatorskie, klucze uniwersalne, metrówkę i taśmę mierniczą. Dzięki temu użytkownik ma natychmiastowy dostęp do pełnego wyposażenia i oszczędza w ten sposób wysiłek i czas oraz nie musi dokonywać dodatkowych zakupów. Wytrzymała walizka Rock Turtle nr 692927 H zapewnia niezawodną ochronę, przejrzystą organizację i wysoką mobilność – idealnie nadaje się do codziennego użytku w różnych miejscach.

W dostawie:

Zestaw kluczy oczkowych płaskich z grzechotką 10-elem.: 1 szt. nr. 614775 wielk. 10
Zestaw bitów, 61-elem.: 1 szt. nr 676040
Uchwyt wkrętakowy do końcówek typu bit 1/4 cala, długość grotu 30 mm: 1 szt. nr. 676602 wielk. 30
Uchwyt wkrętakowy do końcówek typu bit 1/4 cala, długość grotu 100 mm: 1 szt. nr. 6766002 wielk. 100
Klucz z grzechotką do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3: 1 szt. nr 676690 wielk. 1/4
Łączniki: 1 szt. nr 676830 wielk. 8/4
Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala, 22-elem.: 1 szt. nr. 630262 wielk. 6
Kombinerki: 1 szt. nr 700940, rozm. 180
Szczypce do instalacji wodnych: 1 szt. nr. 706001 wielk. 250
Szczypce płaskie, półokrągłe: 1 szt. nr 713040, rozm. 200
Szczypce tnące, boczne: 1 szt. nr 724840, rozm. 160
Kleszcze do instalacji sanitarnych: 1 szt. nr 813501 wielk. 180
Akumulatorowe lampy prętowe LED: 1 szt. nr. 081579 wielk. 170
Miarka zwijana, długość: 2 m: 1 szt. nr. 461900 wielk. 2
Metrówka z tworzywa sztucznego, długość: 2 m: 1 szt. nr. 466200 wielk. 2
Poziomnica z magnesem: 1 szt. nr. 467445 wielk. 250
Zestaw wkrętaków kątowych do śrub Torx z końcówką sferyczną, 8-elem.: 1 szt. nr. 624921 wielk. 8
Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującą, 9-elem.: 1 szt. nr. 627132 wielk. 9
Młotki ślusarskie: 1 szt. nr 750110 wielk. 300
Nóż introligatorski: 1 szt. nr. 845020 wielk. 18
Klucze do szaf rozdzielczych: 1 szt. nr. 623600 wielk. 1
Próbniki napięcia: 1 szt. nr. 665015 wielk. 3
Zestaw przebijaków: 1 szt. nr. 745600 wielk. 6
Punktak automatyczny: 1 szt. nr. 749400 wielk. 130
Walizki narzędziowe: 1 szt. nr. 692927 wielk. H

Wskazówka:

Asortyment jest dostarczany w stanie uzupełnionym.
Każdy zestaw ma oznaczenie stopnia mobilności od („idealny do zastosowań mobilnych” do „nadaje się raczej do zastosowań stacjonarnych”), które wskazuje, w jakim stopniu dany asortyment nadaje się do zastosowań mobilnych lub do stałego stanowiska pracy.