Esecuzione:
Mobilità: ++ (adatto all’uso in mobilità)
L’assortimento di 134 pezzi è stato appositamente studiato per le tipiche attività di assistenza e manutenzione e prevede tutti gli utensili necessari quotidianamente: dal set di chiavi a bussola da 1/4 di pollice ai bit, pinze e chiave maschio piegata, fino a martelli, punteruoli, bulino, cutter, chiavi universali, metro pieghevole e metro a nastro. In questo modo l’utente è immediatamente equipaggiato per la maggior parte degli impieghi e risparmia tempo, spostamenti e acquisti aggiuntivi. La robusta valigetta Rock Turtle n. art.
692927 H garantisce protezione sicura, organizzazione chiara e elevata mobilità: ideale per l’uso quotidiano in luoghi di lavoro diversi.
Fornitura:
Set di chiavi combinate a cricchetto, 10 pezzi.: 1 pz. n. art.
614775 Dim. 10
Assortimento di 61 bit.: 1 pz. n. art.
676040Giraviti portainserti per bit da 1/4 pollici, lunghezza lama: 30 mm: 1 pz. n. art.
676602 Dim. 30
Giraviti portainserti per bit da 1/4 pollici, lunghezza lama: 100 mm: 1 pz. n. art. 6766002 Dim. 100
Chiave a cricchetto per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3: 1 pz. n. art.
676690 Dim. 1/4
Raccordo: 1 pz. n. art.
676830 Dim. 8/4
Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice, 22 pz.: 1 pz. n. art.
630262 Dim. 6
Pinza universale: 1 pz. n. art.
700940 Dim. 180
Pinza regolabile: 1 pz. n. art.
706001 Dim. 250
Pinza a becchi mezzotondi: 1 pz. n. art.
713040 Dim. 200
Tronchese a tagliente laterale: 1 pz. n. art.
724840 Dim. 160
Chiavi regolabili: 1 pz. n. art.
813501 Dim. 180
Torcia a stelo a batteria con LED: 1 pz. n. art.
081579 Dim. 170
Flessometro, lunghezza: 2 m: 1 pz. n. art.
461900 Dim. 2
Metro pieghevole in plastica, lunghezza: 2 m: 1 pz. n. art.
466200 Dim. 2
Livella a bolla con magnete: 1 pz. n. art.
467445 Dim. 250
Set di chiavi maschio piegate per Torx con testa sferoidale, 8 pezzi: 1 pz. n. art.
624921 Dim. 8
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta, 9 pz.: 1 pz. n. art.
627132 Dim. 9
Martello per meccanica: 1 pz. n. art.
750110 Dim. 300
Cutter: 1 pz. n. art.
845020 Dim. 18
Chiave per quadro elettrico ad armadio: 1 pz. n. art.
623600 Dim. 1
Giravite cercafase: 1 pz. n. art.
665015 Dim. 3
Punteruolo: 1 pz. n. art.
745600 Dim. 6
Bulino automatico a molla: 1 pz. n. art.
749400 Dim. 130
Valigetta portautensili: 1 pz. n. art.
692927 Dim. H
Nota:
L’utensile viene consegnato sfuso.
Ogni assortimento è contrassegnato da un livello di mobilità (da ideale per l’uso mobile a più adatto all’uso fisso), che indica in che misura la gamma è più adatta alle applicazioni mobili o alla postazione di lavoro fissa.