{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Długość grotu l1 | 65 mm | |
| Szerokość ostrza b | 3 mm | |
| Maks. napięcie kontrolne | 250 V | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Min. napięcie kontrolne | 220 V | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 665015 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263139515 | |
| Numer producenta | 665015 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |