Serwisowa walizka narzędziowa „Rock Turtle“, z HDPE na rolkach, Typ: H

Nr art.: 692927 H
Rabat
2 850,65 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
254 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 40 kg
Głębokość wewnętrzna 470 mm
Szerokość wewnętrzna 390 mm
Wysokość wewnętrzna 320 mm
Masa 8,5 kg
Właściwości zdatny do lotu; Zamykane kłódką; Odporność na uderzenia
Wyposażenie Pola do opisu; Przegródka wtykana; Półki; Uchwyt do przenoszenia
Liczba zamknięć 2
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare; Czarny
Typ rolek koło stałe
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm
Materiał koła/rolki Tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu walizka
Zapięcie Zacisk
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692927 H
EAN / GTIN 8024482178332
Numer producenta ROCK350PTS.2002
Producent/osoba odpowiedzialna GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo trwała i odporna na uderzenia walizka z twardego polietylenu (HDPE) ze stelażem aluminiowym, wzmocnionymi narożnikami i 2 zamkami TSA (nr 692918).
Wyposażenie wewnętrzne z naszytymi przegródkami wtykanymi:
1 pojemnik dolny, w tym panel narzędziowy z 18 przegródkami wtykanymi pełniącymi funkcję pokrywy (nr 692908 2). 1 wkładka z gąbki w pojemniku dolnym. 1 panel narzędziowy z 24 przegródkami wtykanymi, 12 paskami gumowymi i 1 kieszenią na drobne elementy z przodu i z tyłu (nr 692908 1). 1 przegródka na dokumenty i 2 pojemniki na drobne elementy w pokrywie.
Zamki TSA: podczas podróżowania do USA zamki te mogą być otwierane i ponownie zamykane przez służbę bezpieczeństwa US „Transportation Security Administration“ (TSA) przy użyciu klucza generalnego, w celu przeszukania bagażu. Dzięki temu zapobiega się otwieraniu walizki z użyciem siły przy przeszukiwaniu (zniszczenie zamków).
Walizka w wersji poziomej. 2 kółka na łożyskach kulkowych (⌀ 100 mm). Walizka z uchwytem.

Zastosowanie:

Walizka narzędziowa dla często podróżujących
samolotami
.