Ausführung:
Mobilität: ++ (gut für mobilen Einsatz geeignet)
Das 134-teilige Sortiment ist gezielt für typische Service- und Instandhaltungsaufgaben zusammengestellt und bündelt alle häufig benötigten Werkzeuge – vom 1/4 Zoll-Steckschlüsselsatz über Bits, Zangen und Winkelschraubendreher bis hin zu Hammer, Durchschlägern, Körner, Cuttermesser, Universalschlüssel, Gliedermaßstab und Maßband. So ist der Anwender für die meisten Einsätze sofort vollständig ausgerüstet und spart Wege, Zeit und zusätzliche Beschaffung. Der robuste Rock-Turtle-Koffer Nr.
692927 H sorgt für sicheren Schutz, übersichtliche Organisation und hohe Mobilität – ideal für den für den täglichen Einsatz an wechselnden Arbeitsorten.
Lieferumfang:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, 10‑tlg.: 1 St. Nr.
614775 Gr. 10
Bitsortiment, 61‑tlg.: 1 St. Nr.
676040Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits, Klingenlänge 30 mm: 1 St. Nr.
676602 Gr. 30
Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits, Klingenlänge 100 mm: 1 St. Nr. 6766002 Gr. 100
Ratschenschlüssel für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3: 1 St. Nr.
676690 Gr. 1/4
Verbindungsstück: 1 St. Nr.
676830 Gr. 8/4
Steckschlüsselsortiment 1/4 Zoll, 22‑tlg.: 1 St. Nr.
630262 Gr. 6
Kombizange: 1 St. Nr.
700940 Gr. 180
Wasserpumpenzange: 1 St. Nr.
706001 Gr. 250
Flachrundzange: 1 St. Nr.
713040 Gr. 200
Seitenschneider: 1 St. Nr.
724840 Gr. 160
Zangenschlüssel: 1 St. Nr.
813501 Gr. 180
LED Akku-Stiftleuchte: 1 St. Nr.
081579 Gr. 170
Rollbandmaß, Länge: 2m: 1 St. Nr.
461900 Gr. 2
Kunststoff-Gliedermaßstab, Länge: 2m: 1 St. Nr.
466200 Gr. 2
Wasserwaage mit Magnet: 1 St. Nr.
467445 Gr. 250
Winkelschraubendreher-Satz für Torx mit Kugelkopf, 8‑tlg.: 1 St. Nr.
624921 Gr. 8
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Haltekugel, 9‑tlg.: 1 St. Nr.
627132 Gr. 9
Schlosserhammer: 1 St. Nr.
750110 Gr. 300
Cuttermesser: 1 St. Nr.
845020 Gr. 18
Schaltschrankschlüssel: 1 St. Nr.
623600 Gr. 1
Spannungsprüfer: 1 St. Nr.
665015 Gr. 3
Durchschlägersatz: 1 St. Nr.
745600 Gr. 6
Selbstschlagender Körner: 1 St. Nr.
749400 Gr. 130
Werkzeugkoffer: 1 St. Nr.
692927 Gr. H
Hinweis:
Sortiment wird bestückt geliefert.
Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.