Poziomnica z magnesem, Długość: 250mm

Nr art.: 467445 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
176 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt nie
Technika pomiarowa analogowy
Długość 250 mm
Z magnesem tak
Liczba libelek poziomych 2
Liczba libelek pionowych 1
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Materiał obudowy Cynkowy odlew ciśnieniowy
Kolor Niebieskie
Granica błędu w pozycji normalnej 0,5 mm/m
Właściwości magnesu Magnes trwały
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467445 250
EAN / GTIN 4007368121848
Numer producenta 467445 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Poręczna, mała poziomnica. Profil z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Frezowane powierzchnie pomiarowe ze stopą pryzmową. Nietłukące się libelki ze szkła akrylowego (pozioma i pionowa).
Dodatkowo libelka obracana o 360° z możliwością precyzyjnej regulacji. Rowek V i magnesy na powierzchni pomiarowej.