Udførelse:
Mobilitet: ++ (velegnet til mobile opgaver)
Sortimentet med 134 dele er sammensat målrettet mod typiske service- og vedligeholdelsesopgaver og indeholder alle de værktøjer, der ofte er brug for – lige fra 1/4 tomme topnøglesæt, bits, tænger og vinkelnøgler til hammer, dorne, kørner, hobbyknive, universalnøgler, tommestok og målebånd. Således er brugeren straks fuldt udstyret til de fleste opgaver og sparer kørsel, tid og ekstra indkøb. Den robuste Rock Turtle-kuffert nr.
692927 H sørger for sikker beskyttelse, overskuelig organisering og høj mobilitet – ideel til daglig brug på skiftende arbejdssteder.
Leveringsomfang:
Skralderinggaffelnøglesæt, 10 dele: 1 stk. nr.
614775 str. 10
Bitsortiment, 61 dele: 1 stk. nr.
676040Skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits, klingelængde 30 mm: 1 stk. nr.
676602 str. 30
Skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits, klingelængde 100 mm: 1 stk. nr. 6766002 str. 100
Skraldenøgle til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3: 1 stk. nr.
676690 str. 1/4
Forbindelsesstykke: 1 stk. nr.
676830 str. 8/4
Topnøglesortiment 1/4 tomme, 22 dele: 1 stk. nr.
630262 str. 6
Kombinationstang: 1 stk. nr.
700940 str. 180
Vandpumpetang: 1 stk. nr.
706001 str. 250
Spidstang: 1 stk. nr.
713040 str. 200
Skævbider: 1 stk. nr.
724840 str. 160
Polygriptang: 1 stk. nr.
813501 str. 180
LED-akku-stiftlampe: 1 stk. nr.
081579 str. 170
Rullemålebånd, længde: 2 m: 1 stk. nr.
461900 str. 2
Kunststoftommestok, længde: 2 m: 1 stk. nr.
466200 str. 2
Vaterpas med magnet: 1 stk. nr.
467445 str. 250
Vinkelnøglesæt til Torx med kuglehoved, 8 dele.: 1 stk. nr.
624921 str. 8
6-kantvinkelnøglesæt, med holdekugle, 9 dele: 1 stk. nr.
627132 str. 9
Smedhammer: 1 stk. nr.
750110 str. 300
Hobbyknive: 1 stk. nr.
845020 str. 18
Elskabsnøgle: 1 stk. nr.
623600 str. 1
Spændingstester: 1 stk. nr.
665015 str. 3
Dornsæt: 1 stk. nr.
745600 str. 6
Automatisk kørner: 1 stk. nr.
749400 str. 130
Værktøjskuffert: 1 stk. nr.
692927 str. H
Bemærk:
Værktøjet leveres løst.
Hvert sæt er tildelt et mobilitetsniveau (fra ideelt egnet til mobil brug til primært egnet til stationær brug), som viser, hvor godt sortimentet egner sig til mobilt arbejde eller til brug på en fast arbejdsplads.