Exécution:
Mobilité : ++ (adapté à une utilisation mobile)
Le jeu de 134 outils est spécialement conçu pour les tâches de service et de maintenance courantes et se compose de tous les outils fréquemment utilisés: coffret de douilles 1/4 pouce, embouts, pinces, clés mâles coudées, marteaux, chasse-pointes, pointeaux, cutters, clés universelles, mètre pliant et mètre-ruban. L’utilisateur est ainsi immédiatement paré pour la plupart des interventions et économise des déplacements, du temps et des achats supplémentaires. La valise robuste Rock Turtle
692927 H garantit une protection sûre, une organisation claire et une grande mobilité, idéal pour une utilisation quotidienne sur différents lieux de travail.
Livraison:
Jeu de clés mixtes à cliquet, 10 pièces: 1 pièce
614775 réf. 10
Assortiment d’embouts, 61 pièces: 1 pièce
676040Porte-tournevis pour embouts 1/4 pouce, longueur de lame 30 mm: 1 pièce
676602 réf. 30
Porte-tournevis pour embouts 1/4 pouce, longueur de lame 100 mm: 1 pièce 6766002 réf. 100
Clé à cliquet pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3: 1 pièce
676690 réf. 1/4
Adaptateurs: 1 pièce
676830 réf. 8/4
Coffret de douilles 1/4 pouce, 22 pièces: 1 pièce
630262 réf. 6
Pinces universelles: 1 pièce
700940 réf. 180
Pinces multiprises: 1 pièce
706001 réf. 250
Pinces à becs demi-ronds: 1 pièce
713040 réf. 200
Pinces coupantes diagonales: 1 pièce
724840 réf. 160
Pince clé: 1 pièce
813501 réf. 180
Lampe stylo sans fil à LED: 1 pièce
081579 réf. 170
Mètre-ruban, longueur: 2 m: 1 pièce
461900 réf. 2
Mètre pliant en plastique, longueur: 2 m: 1 pièce
466200 réf. 2
Niveau magnétique: 1 pièce
467445 réf. 250
Jeu de clés mâles coudées pour Torx avec tête sphérique, 8 pièces: 1 pièce
624921 réf. 8
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien, 9 pièces: 1 pièce
627132 réf. 9
Marteaux rivoirs: 1 pièce
750110 réf. 300
Cutters: 1 pièce
845020 réf. 18
Clés à molette: 1 pièce
623600 réf. 1
Tournevis détecteur de tension: 1 pièce
665015 réf. 3
Jeu de chasse-pointes: 1 pièce
745600 réf. 6
Pointeau automatique: 1 pièce
749400 réf. 130
Boîtes à outils: 1 pièce
692927 réf. H
Remarque(s):
L’outil est livré non monté.
Chaque assortiment est accompagné d’un indice de mobilité (allant de idéal pour une utilisation mobile à plutôt adapté à une utilisation fixe), qui indique son adéquation à une utilisation mobile ou à un poste de travail fixe.