Surtido de herramientas 134 piezas, en maletín con ruedas, Tipo: 1

Número de artículo: 680217 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento Maletín
Suministro de energía Sin suministro de energía
Número de piezas incluidas 134 ud.
Embalaje Maletín
Movilidad ++
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680217 1
EAN / GTIN 4069515069250
Número del fabricante 680217 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: ++ (bueno para uso móvil)
El surtido de 134 piezas está compuesto específicamente para tareas típicas de servicio y mantenimiento y reúne todas las herramientas que se necesitan con frecuencia, desde un juego de llaves de vaso de 1/4 pulgadas hasta puntas, alicates y destornilladores acodados, pasando por martillos, punzones, punteros, cúters, llaves universales, metros plegables y cintas métricas. De este modo, el usuario dispone inmediatamente de todo el equipamiento necesario para la mayoría de las aplicaciones y ahorra desplazamientos, tiempo y compras adicionales. El resistente maletín Rock Turtle n.º 692927 H garantiza una protección segura, una vista general de la organización y una gran movilidad, lo que lo hace ideal para el uso diario en diferentes lugares de trabajo.

Volumen de suministro:

Juego de llaves combinadas con carraca, 10 piezas: 1 ud. n.° 614775 tam. 10
Surtido de puntas, 61 piezas: 1 ud. n.° 676040
Soporte para destornillador para puntas de 1/4 pulgada, longitud de varilla de 30 mm: 1 ud. n.° 676602 tam. 30
Soporte para destornillador para puntas de 1/4 pulgada, longitud de varilla de 100 mm: 1 ud. n.° 6766002 tam. 100
Llave de carraca para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3: 1 ud. n.° 676690 tam. 1/4
Pieza de unión: 1 ud. n.° 676830 tam. 8/4
Surtido de llaves de vaso de 1/4 pulgada, 22 piezas: 1 ud. n.° 630262 tam. 6
Alicates universales: 1 ud. n.° 700940 tam. 180
Alicates regulables: 1 ud. n.° 706001 tam. 250
Alicates de boca redonda plana: 1 ud. n.° 713040 tam. 200
Alicates de corte lateral: 1 ud. n.° 724840 tam. 160
Tenazas llave: 1 ud. n.° 813501 tam. 180
Linterna de bolígrafo LED con batería: 1 ud. n.° 081579 tam. 170
Cinta métrica enrollable, longitud: 2 m: 1 ud. n.° 461900 tam. 2
Metro plegable de plástico, longitud: 2 m: 1 ud. n.° 466200 tam. 2
Nivel de burbuja con imán: 1 ud. n.° 467445 tam. 250
Juego de destornilladores acodados para Torx con cabeza esférica, 8 piezas: 1 ud. n.° 624921 tam. 8
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueo, 9 piezas: 1 ud. n.° 627132 tam. 9
Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750110 tam. 300
Cúter: 1 ud. n.° 845020 tam. 18
Llave de armario de distribución: 1 ud. n.° 623600 tam. 1
Destornillador detector de tensión: 1 ud. n.° 665015 tam. 3
Juego de punzones: 1 ud. n.° 745600 tam. 6
Puntero de golpe automático: 1 ud. n.° 749400 tam. 130
Maleta para herramientas: 1 ud. n.° 692927 tam. H

Nota:

El surtido se entrega ya surtido.
Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.