Kleszcze do instalacji sanitarnych, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 813501 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
404 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjna regulacja z zapadką
tak
Zawartość
część pojedyncza
Długość całkowita L
180 mm
Rozstaw maks. a
40 mm
Rozstaw min. a
0 mm
Jednostka miary rozstawu
wymiar metryczny
Długość szczęk
23 mm
Kształt szczęk
prostych
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Kolor
Niebieskie; Pomarańczowy
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu
Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości
Funkcja grzechotki; szybkie przestawianie
Powierzchnia
powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813501 180
EAN / GTIN 4062406238995
Numer producenta 813501 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nastawianie zapadkowe z przyciskiem i dźwignią gwarantującą dużą siłę nacisku szczęk. Konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.
Przyjazne dla użytkownika, ergonomicznie ukształtowane uchwyty, powleczone przeciwpoślizgowym tworzywem sztucznym, co zmniejsza zagrożenie wyślizgnięciem się. Kleszcze chromowane.
Prowadzona równolegle, gładka szczęka.
Skala wykonana laserem (strona przednia metryczna, a spodnia calowa), umożliwia wstępne ustawienie rozwartości klucza.

Zastosowanie:

Do montażu nieniszczącego chromowanych i niklowanych elementów armatury.